Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Laposfejű, acél, horg., recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-LHF-(A2K)-(3,0-5,5)-8,9X18,5-M6

Cikksz. 094822 06
EAN 4047376705272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Cikksz. 094822 06
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
Horganyzott acél, kékre passzivált

Króm (VI) mentes: megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének


  • A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést.

  • Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél.


A recézett szár előnyei:


  • Fokozott szorító nyomaték, és elfordulás elleni védelem

  • Használható minden anyaghoz, különösen alumíniumhoz, műanyaghoz és üvegszálas anyagokhoz
Megjegyzés

A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M6

Hosszúság (l1)

18,5 mm

Fejátmérő (d1)

12,0 mm

Külső átmérő (d2)

8,9 mm

Fejhossz (k1)

1,6 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

3,0-5,5 mm

Húzó-szakítóterhelés

17640 N

Nyíró-szakítóterhelés

3430 N

Max. meghúzási nyomaték

20 Nm

Furatátmérő

9,1 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Félgömbfejű

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szegecsanya húzó, HES 512 D Csavart szárral

SZEGECSANYA HÚZÓ KÉSZLET M5-M12

Szegecsanya húzó szabadalmaztatott erőátvitellel M5–M12 szegecsanyákhoz.
x 1 db
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez